ラグ マット 国産 い草 高級感 消臭 自然素材 滑り止め加工
一般的ない草ラグよりも使用するい草の本数が多いため、繊細な花柄が表現でき気品あふれるデザインになっています。
深い紺と赤紫を基調をした高級感あるエレガンスな雰囲気を表現しました。
い草ラグはリラックス効果、空気を綺麗にする効果と気温を調節する効果があ
仕様●サイズ:191×191cm●厚み:約5mm●素材:表地/い草、縁/綿100%、裏地/不織布(3mm)●滑り止め加工:ポリエステル100%
アズワン品番65-8868-91
危険物の類別非危険物
内容量1枚