曜日別特売

フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント ステレオ ステレオ 1袋 500個入

フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント ステレオ ステレオ 1袋 500個入 - SCHURTER

Schurterプラグ及びソケット
Schurter 4832シリーズの業務用プラグ及びインラインソケット製品です。ソケッは2極又は3極タイプが用意されています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点
黒 / 銀 絶縁ハウジング ストレート / ライトアングル

仕様●オス/メス:メス●サイズ:3.5 mm●実装タイプ:ケーブルマウント●タイプ:ステレオ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:500mA●定格電圧:30 V ac/dc●色:黒●極数:3●コード番号:190-2973アズワン品番65-7765-43内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
663464664832.3300
217,000
209,800
230,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする