サンコウ電子
SWT-NEO専用 非鉄用 渦電流式標準L型プローブ
非鉄素材測定用
管内面
狭い場所
仕様
●測定方式:渦電流式●測定範囲:0~2.0mm●サイズ:18×23×67●タイプ:L型
アズワン品番
67-2390-51
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66348164
SNFe-2.0L
¥
150,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください