曜日別特売

マニホールド VABMシリーズ

マニホールド VABMシリーズ - Festo
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

Festo VABM マニホールドブロックはスルーホールで使用し、どのような位置で組み立てられます。バルブの最大位置は 10 で、展伸アルミニウム合金製のマニホールドを装備しています。空圧接続は G3/8 で、グリッド寸法は 22 mm です製品重量: 2171 g 2- 適度な腐食圧力

仕様
●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8, G 3/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8 in, 3/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0194
アズワン品番
65-7993-84
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66374929VABM-B10-20E-G38-10
41,300
40,980
値下げ
45,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする