丸富製紙
トイレットペーパー シングル100 Penguin・ペンギン 1箱 1巻×80包入
紙個包装しているので、衛生的に保管ができます。
仕様
●サイズ:114mm×100m●入数:1箱(1巻/包×80包入)●材質:再生紙●長さ:100m(シングル)●加工:ミシン目・エンボス入り●包装:紙包装●芯あり
アズワン品番
8-152-01
内容量
1箱(80包×1巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66393199
-
¥
9,070
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください