ホース 15m

ホース 15m タイゴン

FDA、NSF、3-A、日本食品衛生法370/1959、REACHに準拠 多数の食品や飲料品に対する1935/2004/ECおよび10/2011/EU
フタル酸エステルフリーのフレキシブルなチューブ 滑らかで非多孔質の表面により、粒子の閉じ込めを防止し、細菌が増殖する可能性を最小限に抑えることがで

仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:9.6mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 B-44-4X●色:透明●曲げ半径:44.45mm●補強:なし●コード番号:340-0784 アズワン品番65-7910-61 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66430019 AAA00027
57,000
56,329
61,962 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする