い草ラグ 花ござ カーペット 格子 抗菌防臭消臭 夏快適さらさら
い草カーペットは和室の畳をカバーし、汚れや傷を防止してくれます。
通常のカーペットと違い毛足が無いのでゴミや髪の毛などがからみにくく、掃除機やコロコロ(粘着シート)での掃除がラクにできます。
い草には優れた消臭機能があり、汗臭やペット臭などの原因とな
仕様●江戸間2畳●サイズ:174×174cm●素材:表地/い草
色ブラウン
アズワン品番65-8868-24
危険物の類別非危険物
内容量1枚
い草カーペットは和室の畳をカバーし、汚れや傷を防止してくれます。
通常のカーペットと違い毛足が無いのでゴミや髪の毛などがからみにくく、掃除機やコロコロ(粘着シート)での掃除がラクにできます。
い草には優れた消臭機能があり、汗臭やペット臭などの原因とな