エアソレノイドバルブ JMN1DH対応

エアソレノイドバルブ JMN1DH対応 - Festo
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

FestoのソレノイドバルブにはソレノイドCoil又はソケット、ソレノイドCoil/ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ピストン構造がスライドし、幅が42mmで、0.9→16barの動作圧力が使用されています。標準的な公称流量は1200l/minです周囲温度:-5→50℃保

仕様
●メーカーシリーズ:JMN1DHに対応しています●取り付け方法:スルーホール●機能:5/2Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7186
アズワン品番
65-8006-10
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66511115JMN1DH-5/2-D-1-C
37,800
36,980
値下げ
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする