曜日別特売

ホース 15m

ホース 15m - タイゴン

NorpreneR薬品チューブ
NorpreneR薬品チューブは、耐薬品性とポンプ寿命を最適な形で両立させることに特化して設計されたクリーム色の高性能同時押出成形製品です。 NorpreneR薬品チューブは最大5回までオートクレーブが施されており、可塑剤を一切含みません。ボアは極め

仕様●使用流体/用途:化学薬品供給用ポンプ長寿命チューブ●内径:9.6mm●長さ:15m●材質:TygonR化学薬品共押出成形●色:ベージュ●曲げ半径:50.8mm●コード番号:762-1354アズワン品番65-8032-91内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66550209AD300027
134,000
132,424
145,666(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする