丸型コネクタ 12極 M12 パネルマウント

丸型コネクタ 12極 M12 パネルマウント - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity は、8 ポジション及び 12 ポジションで M12 コネクタのポートフォリオを拡張し、基板やパネルに直接実装できるため、現場で設置可能なコネクタやケーブルアセンブリソリューションを補完する製品です。この新しいプラグイン基板コネクタは取り付けが簡単なた

仕様●極数:12●実装タイプ:パネルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:ワイヤ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.5A●シェルサイズ:18●接合型:キー付き●ポール形式:12P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:186-0438アズワン品番65-7714-19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66557988T4171030012-001
4,290
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする