曜日別特売

ホース 15m

ホース 15m - タイゴン

FDA、NSF、3-A、日本食品衛生法370/1959、REACHに準拠 多数の食品や飲料品に対する1935/2004/ECおよび10/2011/EU
フタル酸エステルフリーのフレキシブルなチューブ 滑らかで非多孔質の表面により、粒子の閉じ込めを防止し、細菌が増殖する可能性を最小限に抑えることがで

仕様●使用流体/用途:飲食料品の供給, 飲食料品の移送●内径:3.2mm●長さ:15m●材質:Tygon S3 B-44-4X●色:透明●曲げ半径:9.53mm●補強:なし●コード番号:340-0734アズワン品番65-7920-34内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66648069AAA00007
25,100
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする