ダストキャップ シェルサイズ:25 III TVシリーズ

ダストキャップ シェルサイズ:25 III TVシリーズ - AMPHENOL

Amphenol India 金属製保護キャップは、シェルサイズが 25 です。オリーブドラブカドミウムめっきが施されている。ワッシャのタイプ

仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:25●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:III TV●表面処理:オリーブドラブカドミウム●コード番号:226-8716アズワン品番65-7615-82内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66663688D38999/33W25N
4,520
4,498
4,948(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月14日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする