スリングベルト 両端アイ形 ベルト幅:50mm

スリングベルト 両端アイ形 ベルト幅:50mm ベスト・アンサー

鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬。
機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬。
PL(生産物弁償責任)保険加入商品

仕様●ベルト幅(mm):50●固定側(m):0.5●巻側(m):5●破断荷重:2000kg●材質:ポリエステル原糸100%●中国:生産国 アズワン品番67-2187-02 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66669437 -
3,460
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする