曜日別特売

MicroSDカードコネクタ MicroSD 8 極 ソケット 1袋 5個入

MicroSDカードコネクタ MicroSD 8 極 ソケット 1袋 5個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik microSD カードコネクタプッシュ / プッシュ 8 ピンは、プッシュ / プッシュタイプです。動作電圧は 30 V ( AC )です。 耐電圧が 500 V ( AC )であるのに対して、100 V ( AC )です。接触抵抗範囲は 100 mO → 500 MO です。コンタクト材質は銅合金で

仕様●カードタイプ:MicroSD●オス/メス:ソケット●極数:8●行数:1●ピッチ:1.1mm●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ番号:WR-CRD (外径)●コード番号:201-8977アズワン品番65-7749-86内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66671589693071020811
3,920
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする