ホースプロテクタ

ホースプロテクタ - Unicoil

まっすぐなホースを任意の形状に曲げて、そこに固定します ホットスポット、機械の移動、通路などの危険な場所からホースを離しておくのに役立ちます ホースのねじれを防止し、繰り返し曲げられる疲労を軽減します ステンレススチール製のため錆が発生しません 地下や水中で

仕様●長さ:44mm●内径:1/2インチ●外径:0.83インチ●材質:ステンレス鋼●コード番号:195-4816アズワン品番65-7977-74内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6668523048515
6,900
6,819
7,501(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする