曜日別特売

タイミングベルト 幅 16mm 長さ 455mm 歯数 91 ピッチ 5mm ポリウレタン

タイミングベルト 幅 16mm 長さ 455mm 歯数 91 ピッチ 5mm ポリウレタン - Optibelt

OPTIBELT Alpha Power タイミングベルトは、一貫したさらなる開発の結果です。新しい、より耐久性に優れ Durable ポリウレタン化合物製です。長さ 455 mm の T5 断面を備えています。メンテナンスフリー 鋳造、無限 よりコンパクトなドライブソリューションを実現 使用温度範

仕様●長さ:455mm●幅:16mm●ピッチ:5mm●歯の数:91●材質:ポリウレタン●コード番号:217-0497アズワン品番65-7874-04内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6670570616 T5 / 455 AP
5,640
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする