曜日別特売

ホース 50m

ホース 50m - タイゴン

Saint-Gobainの厳しい材料品質管理、最先端のプロセス制御、食品飲料の規制準拠に関する専門知識こそが、食品飲料分配機器メーカーによってVersilon PTFE-Fチューブが選ばれる理由です。Versilon PTFE-Fチューブは、卓越した耐薬品性と優れた耐拡散性を備えています。Saint-

仕様●使用流体/用途:飲料,食品●内径:8mm●長さ:50m●材質:Versilon PTFE-F●色:半透明●コード番号:158-1942アズワン品番65-8039-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66708585TFECJC4050-F
112,000
110,682
121,750(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする