ホース 50m

ホース 50m - タイゴン

Versilon PFAフレキシブルチューブは、卓越した耐薬品性と優れた耐拡散性を備えています。メーカーのチューブは、半導体、ラボ、環境、及び製薬など、超高純度化学薬品(水を含む)の正確な品質管理が要求される産業で幅広く用いられています。Versilon PFAチューブは、極めて重要

仕様●内径:4mm●長さ:50m●材質:Versilon PFA●色:透明●補強:なし●コード番号:158-1901アズワン品番65-8039-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66721368B210040010010P050M
152,000
148,424
163,266(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする