曜日別特売

ダストキャップ シェルサイズ:13 ITV33シリーズ

ダストキャップ シェルサイズ:13 ITV33シリーズ - AMPHENOL

Amphenol India レセプタクルダストカバーは、13 種類のシェルサイズを備えています。ナイロンコードが付いています

仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:13●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●シリーズ:ITV33●コード番号:226-8728アズワン品番65-7661-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66724676ITV33-13-XB-G-Z-H
5,990
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする