ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子1-66099-5 1袋 1000個入

ピン・ソケットコンタクト オス サイズ:16 圧着端子1-66099-5 1袋 1000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

シリーズ 1 コンタクト
TE Connectivity コネクタ用のシリーズ 1 コンタクトです。
1・5 - 2・5mm2 のコンタクトには、; 圧着工具(品番459-6252) 圧着工具(品番459-6252) とダイセット ; (品番452-6679)を使用 (品番452-6679)を使用 他のダイセットには、工具 ; (品番

仕様●オス/メス:オス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●併用可能製品:CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ●定格電流:13A●長さ:20.24mm●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●コード番号:190-4058アズワン品番65-7771-90内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
667612251-66099-5
79,300
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする