Panel Nut Shell Size 18 1袋 200個入

Panel Nut Shell Size 18 1袋 200個入 - AMPHENOL
仕様●シェルサイズ:18●種類:パネルナット●併用可能製品:背面取り付けハウジング●色:黒●コード番号:224-5611アズワン品番65-7634-81内容量1袋(200個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66764479AHDP18-PN01
71,300
69,980
76,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする