曜日別特売

インサート HC シリーズ メス 10極 16A 500 V ac

インサート HC シリーズ メス 10極 16A 500 V ac - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact インサートには、ポジション数が 10 + PE、パワーコンタクト数が 10 個用意されています。このインサートは、プッシュイン接続タイプで、動作電圧が 500 V の 1 ポジションあたり 1 つの接続数を備えています動作温度範囲: -60 → 85 ℃ UL94 難燃性等級は

仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:メス●定格電圧:500 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-3796アズワン品番65-7738-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
668283281014417
5,410
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする