掘りこたつ用 カーペット ブラウン

掘りこたつ用 カーペット ブラウン イケヒコ・コーポレーション

掘りごたつ対応で、くり抜きたれ下げタイプのカーペットです。
日本では古くから親しまれてきた掘りごたつ。
その特殊な形状から、敷物が敷けないのが難点。
そんなお悩みを解決してくれる商品です。
表地はあったかボアで滑らかな肌触りです。
くり抜き部分は垂れ下げタイプのため、掘りごたつの木材が足に直接あたらないので、ひざ裏部分の冷えも防止できます。また、長時間座っていても足が疲れません。
穴部分の四隅は、こたつ台の脚部分が当たらないような一工夫がされています。
洗濯機で丸

仕様●サイズ:190×240cm●厚み:約15mm●素材:表地/ポリエステル100%、中綿/ポリエステル100%(固綿)、裏地/ポリプロピレン100% アズワン品番65-8871-06 危険物の類別非危険物 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68114325 1340470062013
15,800
14,980
16,478 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする