曜日別特売

電球/ハロゲン 110V/25W/G9 EA758ZMシリーズ

電球/ハロゲン 110V/25W/G9 EA758ZMシリーズ - アズワン

100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。
ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。
外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。
クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要)

仕様
●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:G-JD02H●消費電力:25W●口金:G9●電圧:110V●定格寿命:約2,000時間●サイズ:Φ13×43mm●ガラス仕上げ:フロスト
アズワン品番
65-9277-78
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68133916EA758ZM-42
¥1,110
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする