エンジョイクリミール Fiber+(栄養補助食品)

エンジョイクリミール Fiber+(栄養補助食品) - クリニコエンジョイクリミール Fiber+(栄養補助食品) - クリニコ

消化吸収に配慮した糖質を配合した糖質調整栄養補助飲料です。

仕様●入数:1箱(24パック入)●成分:1パック125mL(200kcal)、たんぱく質7.5g、糖質21.1g(パラチノース、高分岐デキストリン配合)、食物繊維6.0g(難消化性デキストリン4.5g、イヌリン1.5g)、ラクチュロース1.0g、脂質8.9g(内MCT4.1g)、EPA70mg、DHA30mg、カルニチン30mg、鉄1.5mg、亜鉛3.0mg、水分93g、シールド乳酸菌100億個配合●アレルギー表示:乳成分、大豆アズワン品番7-6771-02内容量1箱(24パック)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68363078-
5,520
5,498
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする