曜日別特売

SK Condensate hose A 6 x 1 mm L : 5 m

SK Condensate hose A  6 x 1 mm L : 5 m - リタール

Rittal 凝縮水ホースは、凝縮液の排出と輸送に使用します。エンクロージャの冷却ユニットや空気 / 水の熱交換器に接続するのに使用します。長さは 5 メートルで、直径は 6 mm です。PVC 製で、本質的に透明です EAC により認定されてい

仕様●内径:4mm●外径:6mm●材質:PVC●色:透明●長さ:5m●補強:なし●使用流体/用途:水●コード番号:228-9282アズワン品番65-7935-90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685676093301606
6,750
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする