曜日別特売

シーリングキャップ 直径 16mm 1袋 5個入

シーリングキャップ 直径 16mm 1袋 5個入 - フエニックス・コンタクト
仕様●シールタイプ:シール●併用可能製品:M12 プラグ●長さ:12.3mm●直径:16mm●コード番号:240-7306アズワン品番65-7501-55内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
686065901560251
2,040
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする