ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子 1袋 10個入
シリーズ3コンタクト
ワイヤサイズ16-12 awg (1.25-3.0 mm2)、10-8 awg (5.0-8.0 mm2)に対応する金めっきのオス及びメス銅コンタクトです。16-12 awg及び10-8 awgに合わせて2つのCerticrimp工具を使用できます。また、抜き取り工具も利用できます。
仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18 → 14 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III +●併用可能製品:Multimateコネクタ●定格電流:3A●コンタクト材質:銅合金●コード番号:782-1328
アズワン品番65-7664-32
内容量1袋(10個)