SAMTEC
基板接続用ソケット 10 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1375個入
仕様
●入数:1リール(1375個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-105-02-G-D-TR●コード番号:227-1029
アズワン品番
65-7616-56
内容量
1セット(1375個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67044786
CLP-105-02-G-D-TR
¥
437,000
¥
429,800
¥
472,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表