曜日別特売

樹脂チューブ VersilicR Silicone 25m

樹脂チューブ VersilicR Silicone 25m - タイゴン

USPXXIII、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品
Versilic R チューブ
シリコン硬度: 62 (ショア A ) 過酸化物硬化型シリコーン製 生物学的に不活性であっても、細胞培養は阻害されません 獣医、医療、製薬の用途に最適 USP クラス VI、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品グレードのテストに適合

仕様●内径:5mm●外径:7mm●材質:VersilicR Silicone●色:半透明●長さ:25m●補強:なし●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-50 → +200℃●コード番号:419-0034アズワン品番65-7920-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67098178760410
16,800
16,602
18,262(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする