曜日別特売

樹脂チューブ Versilon Isoversinic FKM 25m

樹脂チューブ Versilon Isoversinic FKM 25m - タイゴン

Iso-Versinicチューブに関して推奨された消毒方法: 30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か、酸化エチレンガス、又は最大2.5 MRadまでの放射線照射
Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブ
Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブは、極めて有害な化学薬品への極めて優れた耐性を実現します。経年変化への耐性、耐候性が極めて高く、過酷な環境やラボ、汎用での使用に最適です。 Iso-VersinicRフッ素エラストマーチューブはショアAの硬度60 (内径4 m

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6709818777026065-7890-80
161,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
6709819677038065-7890-13
290,000
286,588
315,247(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする