トレードワン
水だけ万能ふきん
水だけで油汚れもスッキリ
材質
レーヨン100%
高さ(mm)
210
質量(g)
38
縦(mm)
5
横(mm)
270
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66324048
30735
5
270
グリーン
¥
598
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
66324057
30734
5
270
イエロー
¥
598
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください