未来工業
コネクタ(ミラフレキMF用)防水型
ミラフレキMF用の防水型コネクタです。
用途
ミラフレキMF用の防水型コネクタです。
適合管
MF-16
ねじの呼び
G1/2
適合ノック径(Φmm)
22
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66380179
FPK-16FS
ベージュ
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
66380197
FPK-16FSH
グレー
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
66380215
FPK-16FSM
ミルキーホワイト
¥
4,600
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください