HIROSE(ヒロセ電機)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-16DS-2.5RC
長さ(mm)
22.5
幅(mm)
11.5
ピッチ(mm)
2.5
極数
16
シリーズ
DF1B
材質(ハウジング)
ポリアミド
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
DF1Bシリーズコネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
接続方向
ストレート
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68061204
DF1B-16DS-2.5RC
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください