曜日別特売

中華まんケース1P

中華まんケース1P - スケーター

電子レンジ加熱時に、本体とザルの間を空気が循環し、ふっくらムラなく温まります。お弁当など少量のゆで野菜の調理にも便利です。重ねてスッキリ収納できます。肉まん、シュウマイ、ギョウザ、パン類やお饅頭などにも使えます。

材質ポリプロピレン高さ(mm)69タイプベーシック縦(mm)154横(mm)112内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68279026SMA11N
430
419
461(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする