曜日別特売

PACKOUT マグネット付き小物収納 (102mm × 204mm)

PACKOUT マグネット付き小物収納 (102mm × 204mm) - ミルウォーキーツールPACKOUT マグネット付き小物収納 (102mm × 204mm) - ミルウォーキーツールPACKOUT マグネット付き小物収納 (102mm × 204mm) - ミルウォーキーツール
(1件のレビュー)

金属類の出し入れが素早くてスムーズの両面磁石付き小物収納
接地面を傷つけないマグネット台座
PACKOUT(TM)ロープロファイルオーガナイザーとのサイズ互換性 (48-22-8431 & 48-22-8436)

寸法(mm)102×204内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6828179048-22-8071
オープン
2,788
3,067(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-21
用途: 整備作業

ずっしりとした重みと頑丈さで安心感が高いです。
磁力は強く、ネジやナットなど投げ入れてもビタッと止まります。
そして刻まれたミルウォーキーのロゴが満足感を高めます。
買ってよかったと思わせていただけます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする