SAMTEC
MEC1 1mmピッチ 1列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ
仕様
●オス/メス:メス●シリーズ:MEC1●コード番号:200-0367
ピッチ(mm)
1
定格電流(A)
2.2
行数
1
アズワン品番
65-7562-49
実装タイプ
表面実装
接続方向
垂直
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68524586
MEC1-105-02-F-D-RA1-SL
¥
890
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください