シガープラグ ヒューズ内蔵

シガープラグ ヒューズ内蔵 - サンコー電商シガープラグ ヒューズ内蔵 - サンコー電商シガープラグ ヒューズ内蔵 - サンコー電商シガープラグ ヒューズ内蔵 - サンコー電商シガープラグ ヒューズ内蔵 - サンコー電商

国産車専用のシガープラグです。ヒューズBOXに電源コードをはんだ付けして使います。

仕様●規格:FGBO125Vタイプ●対応電線サイズ:1.25sq~2sq●最大電流:8A●サイズ:Φ20×72mm(突起部含まず)定格電圧(V)DC12/24アズワン品番67-0371-85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68542217CPF-100
1,030
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする