ミラーライトモデル

ミラーライトモデル - フィリップスミラーライトモデル - フィリップスミラーライトモデル - フィリップスミラーライトモデル - フィリップスミラーライトモデル - フィリップスミラーライトモデル - フィリップスミラーライトモデル - フィリップスミラーライトモデル - フィリップス

自然光に非常に近い光を再現し、メイクの発色をより正しく表現
ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得
影ができず、しっかりと肌が確認できる明るさを保ちつつも、眩しくない配光設計
オフィスの明かり(5000K)、家庭の明かり(4000K)、レストランの明かり(3000K)に設定でき、お出かけ先のシーンを想定
内蔵バッテリーにより3.5~28時間まで使用可能

仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)4.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×88×282色温度(K)3000/4000/5000充電時間(時間)3.5~28明るさ(Lm)80調光方式非調光演色指数(Ra)95以上給電方式USB内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68730709DSK205
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする