デスクライトポータブルモデル

デスクライトポータブルモデル - フィリップスデスクライトポータブルモデル - フィリップスデスクライトポータブルモデル - フィリップスデスクライトポータブルモデル - フィリップスデスクライトポータブルモデル - フィリップスデスクライトポータブルモデル - フィリップスデスクライトポータブルモデル - フィリップスデスクライトポータブルモデル - フィリップス

気軽に持ち運べるバッテリー内蔵モデル
ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得
勉強に集中できる5000K、読書に最適な3600K、お休み前に適した2700Kと、それぞれのシーンに適した調色
ハニカム加工で眩しさ抑制
折りたたんで収納できるコンパクト設計

仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)5使用電圧(V)DC5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×340×353色温度(K)2700/3600/5000充電時間(時間)6~50明るさ(Lm)130調光方式シームレス無段調光演色指数(Ra)90以上給電方式USB内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68730684DSK203
オープン
7,091
7,800(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする