クリップ式モデル

クリップ式モデル - フィリップスクリップ式モデル - フィリップスクリップ式モデル - フィリップスクリップ式モデル - フィリップスクリップ式モデル - フィリップスクリップ式モデル - フィリップスクリップ式モデル - フィリップス

従来モデルから明るさとバッテリー容量をアップした改良版
ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得
クリップにも改良を加え、斜めの面でも挟めるよう、パッドを設けた設計。USB-C給電でさらに使いやすく
フレキシブルなアームで自由自在に角度を調整可能
リングライトで光を均一に拡散し、広範囲を照射。チラつき指数が低く、快適な光環境を実現
夜間モード・リラックスモード・読書モードへ簡単切り替え

仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×203×362色温度(K)4000充電時間(時間)5~20明るさ(Lm)200演色指数(Ra)90以上給電方式USB-C調光範囲3段階内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68730745DSK206
オープン
3,618
3,980(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする