デスクライト明るさ重視モデル

デスクライト明るさ重視モデル フィリップス デスクライト明るさ重視モデル フィリップス デスクライト明るさ重視モデル フィリップス デスクライト明るさ重視モデル フィリップス デスクライト明るさ重視モデル フィリップス デスクライト明るさ重視モデル フィリップス デスクライト明るさ重視モデル フィリップス

省スペースながらも機能が充実したプレミアムモデル
ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得
ハチの巣状の光源が、作業しやすい均一な明かりを実現
3箇所で角度が調整できるマルチセクション調整を採用
90lm→380lm→650lm→800lmの4段階で調光ができ、さまざまな作業ニーズに対応

消費電力(W)13 使用電圧(V)100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×367×420 色温度(K)4000 明るさ(Lm)800 演色指数(Ra)80以上 給電方式ACアダプター 調光範囲4段階 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
68730666 DSK601
オープン
11,636
12,800 (税込)
11日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする