デスクライト省スペースモデル

デスクライト省スペースモデル - フィリップスデスクライト省スペースモデル - フィリップスデスクライト省スペースモデル - フィリップスデスクライト省スペースモデル - フィリップスデスクライト省スペースモデル - フィリップスデスクライト省スペースモデル - フィリップス

低重心の台座で省スペースでも安定性を実現
ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得
影ができにくい円形ライトで顔映りがよくなり、オンライン会議やライブ配信、メイクなどで活躍
面発光(導光板)・眩しさ抑制用ハニカム加工
周囲の明るさを感知し、作業に適した明るさへ自動調整が可能
タイマーで自動消灯し、集中力の維持をサポート。就寝時には入眠モードで30秒後に自動消灯

仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)14使用電圧(V)100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×217×430色温度(K)2800/4000/5100明るさ(Lm)650調光方式シームレス無段調光演色指数(Ra)90以上内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68730727DSK603
オープン
16,182
17,800(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする