曜日別特売

デスクライトスリムデザインモデル

デスクライトスリムデザインモデル - フィリップスデスクライトスリムデザインモデル - フィリップスデスクライトスリムデザインモデル - フィリップスデスクライトスリムデザインモデル - フィリップスデスクライトスリムデザインモデル - フィリップスデスクライトスリムデザインモデル - フィリップスデスクライトスリムデザインモデル - フィリップスデスクライトスリムデザインモデル - フィリップス

メタリック素材で高級感のあるダークグレーで、デスク周りをクールに演出
ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得
USBポート付きで実用性も兼ね備えたモデル
耐久性のあるヒンジ部は折り畳み可能で、コンパクトに収納
リラックスモード(2700K)、PCモード(4000K)、集中モード(6500K)に、ワンタッチで調色が可能

仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)12使用電圧(V)100-240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×423×423色温度(K)2700/4000/6500明るさ(Lm)450演色指数(Ra)90以上給電方式ACアダプター調光範囲3段階内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68730700DSK610
オープン
8,909
9,800(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする