曜日別特売

ワイドモデル

ワイドモデル - フィリップスワイドモデル - フィリップスワイドモデル - フィリップスワイドモデル - フィリップスワイドモデル - フィリップス

作業範囲全体を照らすことができるワイドタイプ
ブルーライトカット基準「IEC TR62778」の最高水準「RG 0」を取得
クランプ式でテーブルにしっかりと固定でき省スペース
フレキシブルなアームで自由自在に角度を調整可能
簡単に3種類の光色に変更でき、無段階で調光可能。不快なぎらつきを抑え、快適な光環境を実現
タイマー機能では40分後に自動消灯し、集中力の維持をサポート。就寝時には入眠モードで30秒後に自動消灯

色温度(K)3000/4000/5000給電方式給電:USB-A 本体:USB-C仕様ブルーライトカット基準「IEC TR62778」:RG 0消費電力(W)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×45×790明るさ(Lm)350調光方式シームレス無段調光演色指数(Ra)90以上内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68730657DSK2073507.5
オープン
8,909
9,800(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする