マル信無線電機
フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント ステレオ 1袋 5個入
Φ3.5-3極小形単頭コネクタ
仕様
●オス/メス:オス●サイズ:3.5 mm●実装タイプ:ケーブルマウント●タイプ:ステレオ●接続方向:ライトアングル●表面処理:コンタクト:ニッケル●ハウジング材質:PE●コンタクト材質:真鍮, 鋼●コード番号:664-6205
アズワン品番
65-7576-44
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68794637
MP-012LN-R
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください