曜日別特売

のりまきDAYS 細巻

のりまきDAYS 細巻 - 小久保工業所

上手にできる細巻き寿司。
ポンと押すだけで簡単に取り出せる。
凸凹加工でご飯がつきにくい。

材質ポリプロピレン高さ(mm)容器/36・フタ/22質量(g)容器/37・フタ/30縦(mm)容器/211・フタ/236横(mm)容器/46・フタ/45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68839157KK-281
195
189
208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする