小久保工業所
おにぎりDAYS 俵・小
ポンと押すだけで簡単に取り出せる。
凸凹加工でご飯がつきにくい。
小サイズ3個同時に作れます。
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
容器/36・フタ22
質量(g)
容器/27・フタ/24
縦(mm)
容器/133・フタ/133
横(mm)
容器/69・フタ/69
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68839166
KK-285
¥
170
¥
169
¥
186
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください