ラグ い草 国産 自然素材 市松柄 オールシーズン 消臭
織りで市松柄を表現したシンプルなデザインのラグです。
和テイストになりすぎず、どのようなお部屋にも合わせやすいです。
両面使用可能で、畳を新調するより経済的なリバーシブルです。
自社で生産した国産のい草を使用しています。
国産い草は一本一本が太く、表皮が厚く繊維がきめ細かいので弾力性があり、耐久性に優れています。
い草には空気の清浄作用、湿度の調整作用があります。
また汚れにくく、使用するうちに黄金色に変化し味が出るため長くお楽しみいただけます。
敷くだけで畳のお部屋をリフレッシュできます。
傷んだ畳のリフレッシュに、新品の畳を汚さないためのカバーにご使用下さい。
仕様●サイズ:191×300cm●厚み:約2mm●素材:表地/い草(※普通織)、ヘリ/綿100%●ホットカーペット・床暖房対応
アズワン品番65-8868-78
危険物の類別非危険物
内容量1枚