TAKAGI 荷締めベルト
アウトドア・レジャーなどに
トランクなどの開き防止に
荷崩れ防止に
キズつきやすい家具などにも最適
仕様●ベルト材質:ポリエステル●バックル材質:亜鉛合金●ベルト長さ:約4m●ベルト幅:約25mm●破断荷重:約300kgf●安全荷重:約60kgf
アズワン品番65-9228-76
内容量1個
トラック輸送・運送用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68970879 | - | 15115235 | - |
![]() |
荷締めベルト | 高儀 | 1個(1個) | ¥699 税込¥769 | 注文コードが変更になりました。 |